- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- クローゼット 蝶番のおすすめ人気ランキング
クローゼット 蝶番のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新134件の「クローゼット 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クローゼット 折戸 蝶番」、「パナソニック クローゼット 蝶番」、「折戸ヒンジ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥469税込¥516
当日出荷
セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3×20:8本)適合RLⅠ、WLⅠ、WLアウ
適合WL初期仕様部品表面色はこげ茶色
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
木製家具の扉に使う丁番です。
動きが悪くなったり、壊れたスライド丁番を交換する事ができます。
用途家具、クローゼット、キャビネット、下駄箱、洗面ユニット、システムキッチンなどの丁番カップ径(Φmm)35材質鉄
食器棚などのドロップドア用。
4mmかぶせ用
全長(mm)30材質亜鉛合金幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6付属品ユニクロ皿木ネジ 2.7×16mm
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
床面にガイドは不要です。
仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)。扉高さ:2600 mm以下。扉厚:19~25 mm。扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)。適合アルミフレーム。サイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm。溝幅:6 mm
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用全長(mm)30幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6仕様4mmかぶせ用推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼色シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15